25HG-215 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HG-215 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318149
25HG-215 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318149

OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
短辺(mm)235
長辺(mm)380
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31318149品番25HG-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
穴数4材質OPP長辺(mm)380短辺(mm)235種別GZ30質量(g)4.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする