曜日別特売
FY-25VE5/43 インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 31318263

インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード31318263品番FY-25VE5/43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000

インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能

埋め込み寸法(mm)300角仕様給-排・切替式、給・排気・引きひも連動式シャッター、25cm質量(kg)2.6マンセル値(オリフィス・羽根)3.2Y8.9/0.6寸法H(mm)31スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)315寸法D(mm)63寸法B(mm)310寸法C(mm)290消費電力(W)(50/60Hz)(排)15.0/17.0、(給)11.0/11.5寸法I(mm)352寸法J(mm)190シャッター3枚騒音値(dB)(50/60Hz)(排)33.5/33.5、(給)35.5/35.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)714/714、(給)465/465
注意
※インテリアパネル形ルーバーは取り付けできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や3階以上の中高層階には設置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31318263FY-25VE5/4344908458FY-25VE6/43FY-25VE5/43 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 44908458一般換気扇本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)1セット
27,980
欠品中
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31318288
2023-07-17
用途: 食品加工場の排気
製造業

食品加工場の排気のために設置したが思ったより風量が弱かった。

対象商品 : 31318236
2023-03-13
用途: 換気

25年ほど前の旧来機が壊れたので更新。以前より静かでファンの回転が確かめやすくなりました。取付も簡単。

対象商品 : 31318254
2022-05-27
用途: 事務所作業時の換気
テクノ横浜建設業・工事業

既存換気扇と交換したのですが、取付が簡単でした。
ルーバー付をつけてよかったです。

対象商品 : 31318254
2021-10-18
用途: 居室換気
不動産業

取付は簡単、音も静かです。梱包も丁寧でした。
同タイプのものが壊れたので交換しましたが、さすがパナソニック、30年もちました。

対象商品 : 31318288
2021-09-03
用途: 部屋の換気に
製造業

止めてる時に羽根が回るので隙間がありすぎるのか少し気になる!

1が参考にしています
対象商品 : 31318254
2020-09-08
用途: 内装工事後に取り付け工事完了
サンビー装飾株式会社建設業・工事業

先ず気が付いたのは、回転音の静かさには驚きました。先様も喜ばれています。

対象商品 : 31318288
2018-08-31
用途: 事務所の換気の為
株式会社 ムトウサービス

取付して使用しています、使用時のファンの風切り音が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする