曜日別特売
25HT-303 OPPハイパーボードン テープ付袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン テープ付袋(プラマーク入) 穴あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
短辺(mm)120
長辺(mm)150+40
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31318273品番25HT-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
穴数2H材質OPP長辺(mm)150+40短辺(mm)120質量(g)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする