埋め込み寸法(mm)250角仕様遠隔操作式、排気・電気式シャッター、20cm質量(kg)2.9色マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6寸法H(mm)30.5スイッチ引きひもなし寸法A(mm)309寸法F(mm)110寸法D(mm)260寸法E(mm)240寸法B(mm)265寸法C(mm)302消費電力(W)(50/60Hz)(排)11.5/13.5寸法J(mm)122寸法G(mm)80シャッター2枚騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/36.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)412/420