埋め込み寸法(mm)300角仕様給気-排気切替式、給-排気・引きひも連動式シャッター、25cm質量(kg)3.2色マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6寸法H(mm)30.6スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)362寸法F(mm)107寸法D(mm)310寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)351消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.0/18.0、(給)11.5/12.5寸法J(mm)147寸法G(mm)63シャッター3枚騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.0/35.0、(給)33.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)543/543、(給)438/438