曜日別特売
FY-30PEP5 インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック) 31318376

インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード31318376品番FY-30PEP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,800

羽根はワンタッチで着脱可能。
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。

埋め込み寸法(mm)350角仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、30cm質量(kg)4.0マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6寸法H(mm)30.6スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)410寸法F(mm)125寸法D(mm)360寸法E(mm)340寸法B(mm)365寸法C(mm)401消費電力(W)(50/60Hz)(排)28.5/32.0寸法J(mm)172寸法G(mm)78シャッター3枚騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)930/930

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31318376FY-30PEP544908598FY-30PEP6FY-30PEP5 インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック) 44908598インテリア形換気扇Panasonic(パナソニック)1台
40,980
税込45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31318358
2022-02-06
用途: 換気を良くするため新設しました、パネルデザインが良い。
建設業・工事業

壁換気扇ですが、パネル柄なので美観を損なわず取付られました。音も静かで良い、換気量は普通扇よりややおとりますが充分な換気量です。

1が参考にしています
対象商品 : 31318315
2021-08-26
用途: 部屋の改装
卸売・小売業

築35年の家なので、同じのがあり、助かりました。一度取り付け動作確認済にて、壁紙張り替え終わってから、取り付けます。

対象商品 : 31318342
2018-08-14
用途: 事務所の換気扇の交換
株式会社三光製造業

値段以上に 見栄えが良いでした。モダンな感じで」
壁と同色で 一体感が有りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする