曜日別特売
25HLP-1 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318623

 

25HLP-1 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318623
25HLP-1 OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり 信和 31318623

OPPハイパーボードン ごぼう・ながいも袋 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
短辺(mm)80
長辺(mm)900
質量(g)3.26
適合ごぼう(小)
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31318623品番25HLP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
穴数4材質OPP長辺(mm)900短辺(mm)80適合ごぼう(小)質量(g)3.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする