曜日別特売
CTF-4 クリップタイプ フラワーキャップ(無地) 穴あり 信和 31319208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリップタイプ フラワーキャップ(無地) 穴あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100枚×40パック)
寸法(横×縦)(mm)350/50×500+50
内容量1セット(100枚×40パック)注文コード31319208品番CTF-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質OPP質量(g)5.95穴数4H寸法(横×縦)(mm)350/50×500+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする