曜日別特売
NNFB84005 非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック) 31319366

非常用照明器具(電源別置型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード31319366品番NNFB84005
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
電圧(V)AC/DC100仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
注意
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません
※水平天井取付専用。斜天井取り付け不可
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする