埋め込み寸法(mm)□300仕様局所換気専用、25cm質量(kg)8色(ルーバー)9YR8.4/0.5寸法H(mm)290寸法A(mm)314寸法F(mm)68寸法D(mm)355寸法E(mm)176寸法B(mm)360寸法C(mm)317消費電力(W)(50/60Hz)35.5/43寸法I(mm)216寸法G(mm)23電流(A)(50/60Hz)0.38/0.43騒音値(dB)(50/60Hz)39/42風量(m3/h)(50/60Hz)1020/1130公称出力(W)25起動電流(A)(50/60Hz)0.6/0.59