FY-30LST インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 31319408

インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)□350
内容量1台注文コード31319408品番FY-30LST
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定)
「切」・「連続」・「自動」のモード切替え
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下

埋め込み寸法(mm)□350仕様局所換気専用、30cm質量(kg)9(ルーバー)9YR8.4/0.5寸法H(mm)340寸法A(mm)307寸法F(mm)84寸法D(mm)405寸法E(mm)201寸法B(mm)410寸法C(mm)367消費電力(W)(50/60Hz)64/80.5寸法I(mm)240寸法G(mm)21電流(A)(50/60Hz)0.72/0.82騒音値(dB)(50/60Hz)45/48風量(m3/h)(50/60Hz)1560/176公称出力(W)50起動電流(A)(50/60Hz)1.6/1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする