曜日別特売
FY-20LSE-W インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 31319453

インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋め込み寸法(mm)□250
内容量1台注文コード31319453品番FY-20LSE-W
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下

用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室埋め込み寸法(mm)□250仕様低騒音形、20cm質量(kg)5.5(ルーバー)9YR8.4/0.5寸法H(mm)102寸法A(mm)263寸法F(mm)86寸法D(mm)308寸法E(mm)153寸法B(mm)300寸法C(mm)267消費電力(W)(50/60Hz)(強)18/22、(弱)14/16寸法I(mm)240寸法J(mm)190寸法G(mm)23電流(A)(50/60Hz)(強)0.18/0.22、(弱)0.15/0.18騒音値(dB)(50/60Hz)(強)32/36.5、(弱)27.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(強)530/580、(弱)425/465公称出力(W)15起動電流(A)(50/60Hz)0.26/0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする