LR14AN 2KP アルカリ乾電池 単2形 東芝 31319463

アルカリ乾電池 単2形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
内容量1パック(2本)注文コード31319463品番LR14AN 2KP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!

本数2本タイプ単2形質量(g)130.5電圧(V)1.5使用期限(推奨)10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319488
2021-02-04
用途: 交通誘導警備業務に使用。
その他業種

東芝製は品質がよいようで長持ちします。交通誘導では夕方・夜間、雨天・曇りの日などで
誘導灯を点滅させ注意喚起しています。やはり長持ちする電池が一番ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする