開口寸法(mm)445角質量(kg)15寸法L(mm)150寸法H(mm)287寸法A(mm)518仕様低騒音形・単相100V材質鋼板製寸法F(mm)492寸法D(mm)362寸法E(mm)280寸法B(mm)485寸法C(mm)460消費電力(W)(50/60Hz)65.5/75.5寸法M(mm)2-Φ15寸法N(mm)8-Φ12寸法O(mm)4-Φ12寸法I(mm)238寸法J(mm)48寸法G(mm)415寸法K(mm)119電流(A)(50/60Hz)1.11/0.96騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)2400/2800公称出力(W)50極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)2.31/2.09