曜日別特売
FY-40MSU3 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 31319593

産業用有圧換気扇 鋼板製

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台開口寸法(mm)445角仕様低騒音形・単相100V騒音値(dB)(50/60Hz)37/41注文コード31319593品番FY-40MSU3
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。

開口寸法(mm)445角質量(kg)15寸法L(mm)150寸法H(mm)274寸法A(mm)518仕様低騒音形・単相100V材質鋼板製寸法F(mm)492寸法D(mm)362寸法E(mm)280寸法B(mm)485寸法C(mm)460消費電力(W)(50/60Hz)58/74.5寸法M(mm)2-Φ15寸法N(mm)8-Φ12寸法O(mm)4-Φ12寸法I(mm)225寸法J(mm)48寸法G(mm)415寸法K(mm)119電流(A)(50/60Hz)0.82/0.88騒音値(dB)(50/60Hz)37/41風量(m3/h)(50/60Hz)2590/3020公称出力(W)50極数(P)6起動電流(A)(50/60Hz)3.06/2.95
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319593
2019-10-11
用途: 内気の温度管理
農・林・水産業

一部屋に2個使っていますこのタイプは力があるため小さいのと組ませるとちいさいのがまいってしまう 同じもので使用することをお勧め

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする