開口寸法(mm)275角質量(kg)4.9寸法H(mm)164寸法A(mm)327寸法F(mm)102仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法D(mm)260寸法E(mm)295寸法B(mm)298寸法C(mm)165消費電力(W)(50/60Hz)31/41.5寸法M(mm)2-Φ10寸法N(mm)4-Φ10寸法I(mm)23寸法J(mm)97寸法G(mm)171寸法K(mm)136電流(A)(50/60Hz)0.15/0.16騒音値(dB)(50/60Hz)34/37.5風量(m3/h)(50/60Hz)1140/1320公称出力(W)25極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)0.48/0.45