PR-E340-08AA LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31319689

LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)8
アクアブルー
定格消費電力(W)10
内容量1個注文コード31319689品番PR-E340-08AA
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能

定格電圧(V)AC100 50/60Hz材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂質量(kg)1.4アクアブルー長さ(m)8ピッチ(mm)40(交互配列)制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで定格消費電力(W)10出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60入力電流(A)0.45最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m入力電力(VA)11定格入力電流(VA)60
注意
※LEDソフトネオン単独では光りません。全点灯のみ場合はAC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と整流器(PR-E3-603D)。交互点滅・全点灯の場合は、コントローラーセット(PR3L-C60-08P)と変換コード(PR-E3-CB)がそれぞれ必要となります。
※LED寿命は使用環境・条件によって異なります。

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする