定格電圧(V)AC100 50/60Hz材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂質量(kg)3.2色アクアブルー長さ(m)16ピッチ(mm)40(交互配列)制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで定格消費電力(W)19出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60入力電流(A)0.86最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m入力電力(VA)20定格入力電流(VA)60