曜日別特売
FY-40GTXS4 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31319995

産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
開口寸法(mm)445角
内容量1台注文コード31319995品番FY-40GTXS4
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
開口寸法(mm)445角仕様三相200V、40cm、給気専用機種材質ステンレス製質量(kg)11.0寸法A(mm)518寸法F(mm)400寸法D(mm)280寸法E(mm)238寸法B(mm)485寸法C(mm)450消費電力(W)(50/60Hz)134/192寸法G(mm)12使用周囲温度(℃)-10~+50電流(A)(50/60Hz)0.66/0.70騒音値(dB)(50/60Hz)49.5/53.5風量(m3/h)(50/60Hz)3540/4010公称出力(W)200極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)3.70/3.30
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする