ESPF-21 +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF 31320608

 

ESPF-21 +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF 31320608
ESPF-21 +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF 31320608
ESPF-21 +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF 31320608
ESPF-21 +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF 31320608
ESPF-21 +2ビットと1×4材専用ねじ E-SPF 31320608

+2ビットと1×4材専用ねじ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(41本)注文コード31320608品番ESPF-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
815

1×4材専用のドライバービットとねじのセットです。ドライバービットは木ねじの打ち込みに最適サイズの65mmを推奨。強力な18Vの電動ドライバーにも対応。マグネット入りでねじを保持し、落下を防止します。
ねじは重ねた1×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。
頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。

材質ドライバービット/工業用特殊合金鋼、ねじ/鉄(黒亜鉛メッキ)セット内容ドライバービット/1本、ねじ/40本、専用ケース、取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする