JOB
カベ裏一発
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
31320809
品番
JKI-35M
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。
強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ
最大35mm
付属品
替針×2本、安定板貼付用保護シール
材質
本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材
質量(g)
38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×160
注意
※本品の用途は石膏ボード(プラスターボード)の下地材探しです。用途以外には使用しないでください。
※電気配線付近では感電の恐れがありますので十分にご注意ください。
※先端から針が出ますので取り扱いにはご注意ください。
※先端を人に向けないでください。
※壁に対して斜めに押したり、壁材・下地材が硬質の場合、針が曲がる恐れがありますので十分注意してご使用ください。
※本品は強力なマグネットを使用しています。方向コンパス・時計・カード・精密機器などは狂いますので、絶対に近づけないでください。
※使用しない時は必ずロック状態にし、お子様の手の届かない所に保管してください。