用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280