曜日別特売

ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
風量(m3/h)(50/60Hz)4500/4500
羽根寸法(cm)22×2
内容量1台注文コード31322296品番FY-25TCM3JEZ
参考基準価格(税別)¥991,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800
羽根寸法(cm)22×2質量(kg)70最大電流(A)2.4/3.4消費電力(W)(50/60Hz)1110/1440番手1・1/2×2(羽根サイズ)極数4電源(V)三相400~440V適合ダクト角ダクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)200/350風量(m3/h)(50/60Hz)4500/4500公称出力(W)2200起動電流(A)(50/60Hz)10.0/9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする