Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
4000/4000
4500/4500
4000/4000
3000/3000
6000/6000
9000/9000
羽根寸法(cm)
22×2
22×2
25×1
25×2
25×3
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31322305
品番
FY-25TCW3JEZ
参考基準価格(税別)
¥894,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
羽根寸法(cm)
22×2
質量(kg)
69
最大電流(A)
2.1/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
1060/1400
番手
1・1/2×2(羽根サイズ)
極数
4
電源(V)
三相400~440V
適合ダクト
角ダクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
130/290
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
4000/4000
公称出力(W)
1500
起動電流(A)(50/60Hz)
10.0/9.0