曜日別特売

ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
風量(m3/h)(50/60Hz)3000/3000
羽根寸法(cm)25×1
内容量1台注文コード31322393品番FY-28TCH3JEZ
参考基準価格(税別)¥608,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
羽根寸法(cm)25×1質量(kg)46最大電流(A)2.4/3.0消費電力(W)(50/60Hz)950/1200番手1・3/4×1(羽根サイズ)極数4電源(V)三相400~440V適合ダクト角ダクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)260/470風量(m3/h)(50/60Hz)3000/3000公称出力(W)1650起動電流(A)(50/60Hz)14.0/13.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする