※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するダクト径(Φmm)250×700
風量(m3/h)(50/60Hz)5500/5500
羽根寸法(cm)25×2
内容量1台注文コード31322786品番FY-28SCW3
参考基準価格(税別)¥582,000販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
羽根車は鋼板製。