羽根寸法(cm)12寸法L(mm)98寸法H(mm)256寸法A(mm)261寸法F(mm)76仕様屋内形極数4電源(V)単相100V寸法D(mm)29寸法E(mm)230寸法B(mm)112寸法C(mm)119最大電流(A)0.32/0.32寸法P(mm)-消費電力(W)(50/60Hz)32/32ダクト径(Φmm)Φ150寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)148寸法I(mm)148寸法J(mm)222寸法G(mm)95寸法K(mm)105風量(m3/h)(50/60Hz)258/242公称出力(W)25起動電流(A)(50/60Hz)0.39/0.36