曜日別特売
FY-16CG1 ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック) 31323547

ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
羽根寸法(cm)15
ダクト径(Φmm)Φ150
公称出力(W)75
内容量1台注文コード31323547品番FY-16CG1
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)

羽根寸法(cm)15寸法L(mm)102寸法H(mm)281寸法A(mm)281寸法F(mm)87仕様屋内形極数4電源(V)単相100V寸法D(mm)250寸法E(mm)160寸法B(mm)125寸法C(mm)126最大電流(A)(強)0.49/0.59、(弱)0.41/0.45寸法P(mm)148消費電力(W)(50/60Hz)(強)49/59、(弱)41/45ダクト径(Φmm)Φ150寸法M(mm)143寸法N(mm)157寸法O(mm)128寸法I(mm)148寸法J(mm)242寸法G(mm)108寸法K(mm)117風量(m3/h)(50/60Hz)(強)495/470、(弱)365/335公称出力(W)75起動電流(A)(50/60Hz)(強)0.75/0.75、(弱)0.61/0.53
注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール、温泉での排気には使用できません。(使用環境条件:-10℃~+40℃、相対湿度85%以下)
※屋外(雨のかかる場所)や水のかかる場所では使用しないでください。(FY-21CT1-HPを除く)
※隠蔽設置の場合、保守のために天井に450mm角以上の点検口を設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※冬場冷気を室内に給気する場合など、接続ダクト及び製品本体の外部に結露を生じる恐れがある時は、必ず断熱処理を施してください。
※吸込側には羽根にほこり、油カスが付着しないために、市販のフィルターのご使用をおすすめします。
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内に流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりでなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)
※FY-21CT1-HPを屋外で使用する場合は、上部水平吹出しまたは上吹出しで設置してください。
※強・弱速調機種を速調スイッチで運転する場合は、2台以上の並列運転を行わないでください。
※離島の場合の運賃は都度お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする