曜日別特売
FY-10S 天井埋込形ナノイー発生機 エアイー Panasonic(パナソニック) 31324633

天井埋込形ナノイー発生機 エアイー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード31324633品番FY-10S
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:10m(26畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~28mmです。

埋め込み寸法(mm)Φ150質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60定格単相100V消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9機能循環送風騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
注意
※火気、油煙の発生するところでは使用できません。
※浴室など、湿気の多いところでは使用できません。
※火災警報器の近くに本体を設置しないでください。本体と火災警報器の距離は1.5m以上離してください。設置が困難な場合、所轄消防署にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31324633
2020-08-14
用途: 空気清浄
その他業種

すぐによい状態で届いて助かりました。モノタロウの箱の中にエアイーの箱が入っていて梱包も安心でした。

2019-12-23
用途: 改修工事
建設業・工事業

ホテルの内装改修工事にて使用します。
既に50室に導入済みです。
イニシャルコストのみで、室のグレードアップに貢献してくれるので、コスパは非常に高い機器であると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする