曜日別特売
PFS-54 プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業) 31326295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラフレキ PFS(1重構造)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)30
内径d(Φmm)53
グレー
外径D(Φmm)64.5
内容量1巻注文コード31326295品番PFS-54
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。

外径D(Φmm)64.5内径d(Φmm)53グレー長さ(m)30質量(kg)10規格JIS C 8411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする