※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PFS(1重構造)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
50
50
30
内径d(Φmm)
17
16
17
24
30
38
42
53
色
アイボリー
グレー
アイボリー
外径D(Φmm)
23
21.5
23
30.5
36.5
45.5
52
64.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31326304
品番
PFSI-16
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
外径D(Φmm)
23
内径d(Φmm)
17
色
アイボリー
長さ(m)
50
質量(kg)
4
規格
JIS C 8411