PFS-28BKR-KN 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 31326627

 

PFS-28BKR-KN 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 31326627
PFS-28BKR-KN 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業) 31326627

防水コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)適合ねじG1注文コード31326627品番PFS-28BKR-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,220

スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。

適合本体PFD、PFS-28ブラック寸法L(mm)65規格JIS C 8412寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG1適合ノック径(Φmm)34(呼び28)
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31326627PFS-28BKR-KN60455301PFS-28BKR-K画像準備中防水コネクタ古河エレコム1袋(10個)
8,190
税込9,009
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする