古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
グレー
アイボリー
寸法L(mm)
63
63
88
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31326706
品番
PV-16BCR-I
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
アイボリー
規格
JIS C 8412
適合サイズ
PFD、PFS-16/VE-16
防水保護等級
IPX5
寸法A1(mm)
33
寸法A2(mm)
26
寸法L(mm)
63
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。