曜日別特売
PF-22D 両サドル 古河電工(古河電気工業) 31326882

両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
グレー
寸法B(mm)70.5
内容量1パック(50個)注文コード31326882品番PF-22D
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。

グレー寸法d(mm)5.5寸法A(mm)30.5寸法B(mm)70.5寸法C(mm)56.5寸法W(mm)20適合サイズPFD、PFS-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする