曜日別特売
PF-36D-I 両サドル 古河電工(古河電気工業) 31326952

両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
アイボリー
寸法B(mm)90.5
内容量1パック(20個)注文コード31326952品番PF-36D-I
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。

アイボリー寸法d(mm)5.5寸法A(mm)45.5寸法B(mm)90.5寸法C(mm)76.5寸法W(mm)23適合サイズPFD、PFS-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする