曜日別特売
PFS-42D 両サドル 古河電工(古河電気工業) 31326977

両サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)
グレー
寸法B(mm)101
内容量1パック(10個)注文コード31326977品番PFS-42D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。

グレー寸法d(mm)5.5寸法A(mm)52寸法B(mm)101寸法C(mm)86.5寸法W(mm)26適合サイズPFS-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする