曜日別特売
PFS-54D-I 両サドル 古河電工(古河電気工業) 31327004

両サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)
アイボリー
寸法B(mm)113.5
内容量1パック(10個)注文コード31327004品番PFS-54D-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。

アイボリー寸法d(mm)5.5寸法A(mm)64.5寸法B(mm)113.5寸法C(mm)99寸法W(mm)26適合サイズPFS-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする