古河電工(古河電気工業)
片サドル
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(20個)
色
ブラック
グレー
アイボリー
ブラック
寸法B(mm)
24.5
20
21
24.5
28
32.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
31327074
品番
PF-22S-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
色
ブラック
適合サイズ
PFD、PFS-22
寸法A(mm)
31
寸法W(mm)
20
寸法B(mm)
24.5
寸法h(mm)
12.5