※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
片サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(50個)
1パック(20個)
色
グレー
グレー
アイボリー
ブラック
寸法B(mm)
32.5
20
21
24.5
28
32.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
31327117
品番
PF-36S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
色
グレー
適合サイズ
PFD、PFS-36
寸法A(mm)
45
寸法W(mm)
22
寸法B(mm)
32.5
寸法h(mm)
12