古河電工(古河電気工業)
コネクタ45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
アイボリー
適合ノック径(Φmm)
27(呼び22)
22(呼び16)、27(呼び22)兼用
27(呼び22)
34(呼び28)
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327205
品番
PFS-22MHR
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
色
グレー
規格
JIS C 8412
適合本体
PFD、PFS-22
適合ノック径(Φmm)
27(呼び22)
適合ねじ
G3/4
寸法A(mm)
41
寸法L(mm)
68