古河電工(古河電気工業)
VE・厚鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
PFS-42/VE-42、厚鋼42、ライニング厚鋼42、SGP40他
色
グレー
注文コード
31327713
品番
PFS-42VG
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブル工事専用。
色
グレー
寸法L(mm)
115
適合サイズ
PFS-42/VE-42、厚鋼42、ライニング厚鋼42、SGP40他
寸法A1(mm)
64
寸法A2(mm)
72