古河電工(古河電気工業)
厚鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
グレー
アイボリー
適合サイズ
PFD、PFS-22/厚鋼22
PFD、PFS-16/厚鋼16
PFD、PFS-22/厚鋼22
PFD、PFS-28/厚鋼28
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327783
品番
PFS-22GR-I
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
アイボリー
寸法L(mm)
87
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
31
適合サイズ
PFD、PFS-22/厚鋼22