古河電工(古河電気工業)
薄鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
グレー
アイボリー
適合サイズ
PFSI-42/薄鋼51、E51
PFS-42/薄鋼51、E51
PFSI-42/薄鋼51、E51
PFS-54/薄鋼63、E63
PFSI-54/薄鋼63、E63
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31328002
品番
PFS-42JS-I
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事専用。
色
アイボリー
寸法L(mm)
113
適合サイズ
PFSI-42/薄鋼51、E51
寸法A1(mm)
64
寸法A2(mm)
74