古河電工(古河電気工業)
垂直カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合サイズ
PFD、PFS-28
PFD、PFS-16
PFD、PFS-22
PFD、PFS-28
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31328133
品番
PFS-28SCR
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
92
規格
JIS C 8412
寸法A(mm)
47
寸法W(mm)
77
適合サイズ
PFD、PFS-28