古河電工(古河電気工業)
自在エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
138
138
149
225
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31328246
品番
PFS-16EJR
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
47
寸法l(mm)
118
寸法W(mm)
76
適合サイズ
PFD、PFS-16
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。