古河電工(古河電気工業)
カップエンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
175
130
175
242
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31328282
品番
PFS-22EC
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
65
寸法l(mm)
170
寸法W(mm)
84
適合サイズ
PFD、PFS-22