曜日別特売
CD-22-YS ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業) 31328702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨビセンフレキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)22
外径(Φmm)27.5
長さ(m)50
内容量1個注文コード31328702品番CD-22-YS
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。

用途
電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。
外径(Φmm)27.5内径(Φmm)22長さ(m)50質量(kg)5規格JIS C 8411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31328675
2022-06-06
用途: 電線地中埋設

PFS-22-YS を購入。
呼び線入りのPFS管としては安い方だったのでこれを選択。
この製品は呼び線として鉄の針金ではなく合成繊維を編んだロープが使われており、
軽量で使用後の処分が楽なのはいいのですが、
引っ張ると伸び、離せば縮む弾性があるため、
作業フィーリングにダイレクト感がなく違和感を覚えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする