※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
プラフレキCD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
22
14
16
22
27
35
外径(Φmm)
27.5
19
21
27.5
34
42
長さ(m)
50
50
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31328763
品番
CD-22
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンクリート埋設専用。
経済的。
外径(Φmm)
27.5
内径(Φmm)
22
長さ(m)
50
質量(kg)
5
規格
JIS C 8411