古河電工(古河電気工業)
厚鋼ネジ無しコンビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合サイズ
CD-28/厚鋼28
CD-16/厚鋼16
CD-22/厚鋼22
CD-28/厚鋼28
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31329016
品番
CD-28GNR
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事専用。
適合サイズ
CD-28/厚鋼28
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
40
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
34.1