PSC-28SCR プラフレキ PF-CD垂直カップリング 古河電工(古河電気工業) 31329208

プラフレキ PF-CD垂直カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合サイズCD-28/PFD、PFS-28
内容量1パック(10個)注文コード31329208品番PSC-28SCR
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。

寸法H(mm)95規格JIS C 8412寸法A(mm)47寸法W(mm)77適合サイズCD-28/PFD、PFS-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする